Das ALLNET Windows/Linux PoE Display ist das erste Display auf x86 Plattform welches mit Windows oder Linux betrieben werden kann. Die Kühleinheit ist in der Lage bei entsprechenden Umgebungstemparaturen (kleiner<28°C)die CPU ohne Lüfter zu kühlen. Die Displays sind für Wandmontage oder für Desktopbetriebvorgesehen und eignen sich für POS (Point of Sale), Kassensysteme,für Hausautomation,als Marketing Display, für Zeiterfassung, Videoüberwachung, Terminals, etc.
Details
Model
ALL18W1008/128PWSv1
Product Description
18,5" Windows PC , ABS Housing with Standing included
CPU
Inteli5-1035G4 CPU
RAM/SSD
8GB DDR4/128GB
operating system
Windows10/11, Linux, nicht im Lieferumfang
Resolution
Full HD, 1920x1080 Pixel, Format 16:9
Brightness
300cd/m²
Installation
Desktop or Wall mount
Ethernet
1x RJ45 PoE bt 60Watt 1000Mbit
Interface
USBX4,Audio output,HDMI output,DC POWER
Multi-Media
Video(HD),Audio,Picture(HD),2 speaker
Certificate
CE,ROHS
VESA HOLE
YES 75x75mm
functions options
Camera,Software, Wifi/Bluetooth with USB Dongle
Imput/output
110-240V/12V(3A)
Screen
16:9 Widescreen,support capacitive multi touch function
Weight 5kg