Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adeunis · LoRa · LoRaWAN Smart Building Wasserleck Sensor · EU868 · ARF8045PA-B03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adeunis · LoRa · LoRaWAN Smart Building Wasserleck Sensor · EU868 · ARF8045PA-B03
Adeunis · LoRa · LoRaWAN Smart Building Wasserleck Sensor · EU868 · ARF8045PA-B03
Artikel-Nr.:
     1085-178283
Hersteller:
     Adeunis RF
Herst.-Nr.:
     ARF8045PA-B03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt

LoRa Adeunis LoRaWAN Smart Building Waterleak Sensor ARF8045PA-B03 PACKAGE WATERLEAK CABLE LoRaWAN 868

Überblick

  • Ereignis-Alarm
  • Optimierte Funkleistung
  • Sofort einsatzbereite Lösung
  • Batteriebetriebenes eigenständiges Produkt
  • Kompatibel mit KARE-Dienstleistungen

Technische Daten

  • Ereignis-Modus
  • Betriebstemperaturbereich: -25°C bis + 70°C
  • Abmessungen: 105 x 50 x 27 mm
  • Gehäuse: IP67
  • Kabel: 2 Meter Sensor + 70 Zentimeter Nicht-Sensor (andere Länge auf Anfrage)
  • Integriertes Befestigungssystem: DIN-Schiene, Rohr, Wand, Kragen
  • Bereich: Sigfox: RC1 / LoRaWAN: EU863-870
  • Normen: Richtlinie 2014/53 / EU (ROT)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 199,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.