Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MatataLab MINT Erweiterung "Animation" / Add-on "Animation"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MatataLab MINT Erweiterung "Animation" / Add-on "Animation"
MatataLab MINT Erweiterung "Animation" / Add-on "Animation"
Artikel-Nr.:
     1085-178224
Hersteller:
     MatataLab
Herst.-Nr.:
     0201500095
EAN/GTIN:
     6971573331270
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter Erweiterung

Erweitern Sie Ihr MatataLab Coding Set um den Bereich "Animation". Programmieren lernen für Kinder von 4-9 Jahren.

Erlebe die Welt der Aktoren!
  • Der MatataBot kann ab jetzt auch in Kreisen und Schlangenlinien fahren, da die Motoren einzeln angesteuert werden können
  • Der MatataBot kann warten und du kannst einstellen, wie lange
  • Die Augen des MatataBots können farblich geändert werden
Umdrehen & mehr

Steuern Sie die Geschwindigkeit jedes einzelnen Rads, so dass MatataBot entweder eine U-Wende macht oder eine Runde fährt.

Zeichenen eines Kreises MatataBot kann jetzt Kreise, gebogene Linien oder komplexere Formen zeichnen Augenfarbe ändern

Lassen Sie den MatataBot mit sieben verschiedenen Farben blinzeln.

Animieren des MatataBots

Neue Programmierabenteuer warten auf dich! Mit den kostenlosen Downloads auf der MatataLab Website kannst du kreativ werden und deine eigenen Geschcihten erzählen

Ein spielerischer Weg, Mathematik zu lernen und die Welt zu verstehen! Jetzt geht´s los! Inhalt des MatataLab Animation Add-ons

- 34x Programmier Blöcke - 3x Baustein "Geschwindigkeit rechter Motor vorwärts" - 3x Baustein "Geschwindigkeit linker Motor vorwärts" - 3x Baustein "Geschwindigkeit rechter Motor rückwärts" - 3x Baustein "Geschwindigkeit linker Motor rückwärts" - 4x Baustein "Warten" - 2x Baustein "Linken Motor stoppen" - 2x Baustein "Rechten Motor stoppen" - 2x Baustein "Farbe rechts Auge" - 2x Baustein "Farbe linkes Auge" - 2x Baustein "Zahl 2" - 2x Baustein "Zahl 3" - 2x Baustein "Zahl 4" - 2x Baustein "Zahl 5" - 2x Baustein "Zahl zufällig" - 1x Büchlein Coding Fähigkeiten ab 4 Jahren erlernen, ohne Display, Handy, Tablet & Computer. Das MatataLab Coding Set ermöglicht es Kindern im Alter von 4-9 Jahren mit einem kleinen Roboter zu programmieren. Sie erlernen autodidaktisch fundamentale Coding-Fähigkeiten und entwickeln die notwendigen kognitiven Eigenschaft, um abstrakte und komplexe Regeln und Verkettungen zu verstehen. Da die Programmierung des Roboters über kleine Blöcke funktioniert, welche von einem "Coding-Turm" auf dem Eingabe-Board fotografiert werden, wird kein Bildschirm, Handy, Tablet, Computer oder ähnliches benötigt. Das System eignet sich hervorragend für den Einsatz im Kindergarten und in der Primarstufe (Grundschule). Für Sie steht sogar ein deutsches Curriculum Buch zur Verfügung!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.