Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-176993 Herst.-Nr.: US-8-60RMKITaccessoriesuppr EAN/GTIN: 4038816097064 |
| |
|
| | |
| Mit dem Rack Mount Kit können Sie den US-8-60 oder den US-8 einschließlich der Netzteile in einem Standard-Rack mit 1 HE montieren , Pruduktfarbe silber. Sie können bis zu 2 x US-8-60 oder 2 x US-8 oder 1 x US-8-60 und 1 x US-8 im Rack-Montagesatz montieren. Sie können wählen, ob die Switche bündig mit der Frontseite abschließen oder ca. 5 mm vorstehen sollen, so dass die LEDs sichtbar sind. Die Switche sind nicht im Lieferumfang enthalten. You can use the Rack Mount Kit to mount the US-8-60 or the US-8 including their power supplies in a standard 1-U high rack, product colour silver You can accommodate up to 2 US-8-60 or 2 US-8 or 1 US-8-60 and 1 US-8 in the rack mount kit. You can choose if the switch(es) should be flush with the surface or if they should protrude approx. 5mm so that the LEDs are visible. The Switches are not included |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 17,29* | € 23,92* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 17,19* | € 23,92* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 24,46* | € 33,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,33* | € 48,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|