|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-172401 Herst.-Nr.: S21-LED-NB00385 EAN/GTIN: 4038816172402 |
| | |
|
|  |  |
 | E-Auto Ladegerät mit Ladeprozessor (Mode2) Input: 16A Stecker rot, 220/380V AC, 50/60Hz Output: Type 2 Stecker, 220/380V AC, 50/60Hz Schutzklasse: IP54 (-25°C - +50°C) Kabellänge: 5m Standard: IEC 62196-2 Ladeströme: 6A, 8A, 10A, 12A, 16A mit RFID Chip zum einstellen der Ladestartzeit Ladestrom automatisch oder manuell einstellbar ( 6A, 8A, 10A, 12A, 16A) OLED Display Anzeige von: Chip-Temperatur, Spannung, Strom(Ausgewählt und tatsächlich), Ladedauer, und kWh Verbrauch des aktullen Ladevorgangs |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |