Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLDAQ ADQ-51 USB2.0 to 8x DO, 8x DI (isoliert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLDAQ ADQ-51 USB2.0 to 8x DO, 8x DI (isoliert)
ALLDAQ ADQ-51 USB2.0 to 8x DO, 8x DI (isoliert)
Artikel-Nr.:
     1085-162744
Hersteller:
     ALLDAQ
Herst.-Nr.:
     ADQ-51
EAN/GTIN:
     4038816162748
Artikeldatenblatt

Die Digital-I/O-Boxen der ADQ-51 Serie wurden für den Einsatz in der industriellen Automation und Steuerungstechnik konzipiert. Durch die galvanische Trennung von 500 VACeff. zwischen Feldverdrahtung und PC werden Störeinflüsse wirksam unterdrückt. Zum Schutz vor Kontaktprellen bieten diese Boxen auch die Möglichkeit, einen digitalen Filter je Eingangsport zu programmieren.

Die ADQ-Boxen verfügen über 8 bit isolierte Digital-Eingänge, sowie über 8 bit isolierte Digital-Ausgänge. Die Eingänge haben eine Schmitt-Trigger-Charakteristik und sind für eine max. Eingangsspannung von 35 V ausgelegt. Jeder Ausgang kann bis zu 0,6 A treiben. Zur Erhöhung des Ausgangsstroms ist eine Parallelschaltung mehrerer Ausgänge möglich. So ist für viele Anwendungen keine externe Treiberstufe notwendig.

Features

  • Steuerung via USB
  • I/O-Pegel: typ. 24 VDC (16..35 VDC)
  • 8 digitale Augänge (je bis zu 650 mA)
  • Parallelschaltung der Ausgänge möglich
  • 8 digitale Eingänge
  • 500VAC Isolationsspannung gegenüber USB-Ansteuerung
  • Diverse Status-LEDs
  • Alle Stecker arretiert
  • Robustes Aluminium-Gehäuse
  • Umfangreiche Software-Unterstützung

Die Module sind entweder in einem stabilen und abgeschirmten Aluminiumgehäuse oder als OEM-Platine erhältlich, falls Sie sie in Ihren Aufbau integrieren möchten.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
39
€ 6,00*
ab € 162,24*
€ 199,58*
5 Tage
38
€ 1,00*
ab € 180,95*
€ 220,91*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.