Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rock Pi CMOS Batterie zbh. RTC Battery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rock Pi CMOS Batterie zbh. RTC Battery
Rock Pi CMOS Batterie zbh. RTC Battery
Artikel-Nr.:
     1085-158782
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     RockRTCbattery
EAN/GTIN:
     4038816112163

Rock Pi 4 zbh. RTC Battery 3,0V / CR2032

CMOS Batterie CR2032 mit Stecker, Backup Lithium Batterie, Stecker ca. 3,2x4mm"

  • CR2032 mit Stecker ca. 3,2x4mm
  • Batterie CR2032 komplett mit Lötfahnen, Stecker ca. 3,2x4mm

Model CR2032 System Manganese dioxide–Li/Organic Electrolyte Nominal Voltage (V) 3 Nominal Capacity (mAh)* 220 Nominal Discharge Current (mA) 0.2 Operating Temperature Range (deg. C)** –20 to +85 Weight (g)*** 3.0 Dimensions (mm)*** Diameter 20.0 Height 3.2 UL Recognition MH12568

CMOS Batterie CR2032 mit Stecker, Backup Lithium Batterie, Stecker ca. 3,2x4mm passend für

  • Battery AHL03003095, AHL03002111, CR2032-2E31R, CR2032-TPX Batterie
  • Compaq Presario V6000, Presario V6100, Presario V6400
  • HP G6000, G6030, G6031, G6032, G7000
  • HP Pavilion dv6000, Pavilion dv6100, Pavilion dv6101, Pavilion dv6102, Pavilion dv6103, Pavilion dv6104, Pavilion dv6105, Pavilion dv6106, Pavilion dv6107, Pavilion dv6108, Pavilion dv6109, Pavilion dv6110, Pavilion dv6111, Pavilion dv6112, Pavilion dv6113, Pavilion dv6114, Pavilion dv6115, Pavilion dv6116, Pavilion dv6117, Pavilion dv6118, Pavilion dv6119, Pavilion dv6120, Pavilion dv6121, Pavilion dv6122, Pavilion dv6123, Pavilion dv6124, Pavilion dv6125, Pavilion dv6126, Pavilion dv6127, Pavilion dv6128, Pavilion dv6129, Pavilion dv6130, Pavilion dv6131, Pavilion dv6132, Pavilion dv6133, Pavilion dv6134, Pavilion dv6135, Pavilion dv6136, Pavilion dv6137, Pavilion dv6138, Pavilion dv6139, Pavilion dv6140, Pavilion dv6141, Pavilion dv6142, Pavilion dv6143, Pavilion dv6144, Pavilion dv6145, Pavilion dv6146, Pavilion dv6147, Pavilion dv6148, Pavilion dv6149, Pavilion dv6150, Pavilion dv6151, Pavilion dv6152, Pavilion dv6153, Pavilion dv6154, Pavilion dv6155, Pavilion dv6156, Pavilion dv6157, Pavilion dv6158, Pavilion dv6159, Pavilion dv6160, Pavilion dv6161, Pavilion dv6162, Pavilion dv6163, Pavilion dv6164, Pavilion dv6165, Pavilion dv6166, Pavilion dv6167, Pavilion dv6168, Pavilion dv6169, Pavilion dv6170, Pavilion dv6171, Pavilion dv6172, Pavilion dv6174, Pavilion dv6175, Pavilion dv6180, Pavilion dv6181, Pavilion dv6182, Pavilion dv6183, Pavilion dv6184, Pavilion dv6185, Pavilion dv6186, Pavilion dv6187, Pavilion dv6188, Pavilion dv6189, Pavilion dv6190, Pavilion dv6191, Pavilion dv6195, Pavilion dv6196, Pavilion dv6197, Pavilion dv6198, Pavilion dv6199, Pavilion dv6200, Pavilion dv6203, Pavilion dv6215, Pavilion dv6216, Pavilion dv6300, Pavilion dv6500, Pavilion dv6700
  • HP Pavilion dv9000, Pavilion dv9001, Pavilion dv9002, Pavilion dv9003, Pavilion dv9004, Pavilion dv9005, Pavilion dv9006, Pavilion dv9007, Pavilion dv9008, Pavilion dv9009, Pavilion dv9010, Pavilion dv9011, Pavilion dv9012, Pavilion dv9013, Pavilion dv9014, Pavilion dv9015, Pavilion dv9016, Pavilion dv9017, Pavilion dv9018, Pavilion dv9019, Pavilion dv9020, Pavilion dv9021, Pavilion dv9022, Pavilion dv9024, Pavilion dv9030, Pavilion dv9033, Pavilion dv9035, Pavilion dv9036, Pavilion dv9037, Pavilion dv9038, Pavilion dv9039, Pavilion dv9040, Pavilion dv9041, Pavilion dv9042, Pavilion dv9043, Pavilion dv9044, Pavilion dv9045, Pavilion dv9046, Pavilion dv9047, Pavilion dv9048, Pavilion dv9049, Pavilion dv9050, Pavilion dv9051, Pavilion dv9052, Pavilion dv9053, Pavilion dv9054, Pavilion dv9055, Pavilion dv9056, Pavilion dv9057, Pavilion dv9058, Pavilion dv9059, Pavilion dv9060, Pavilion dv9061, Pavilion dv9064, Pavilion dv9065, Pavilion dv9066, Pavilion dv9067, Pavilion dv9068, Pavilion dv9072, Pavilion dv9073, Pavilion dv9074, Pavilion dv9075, Pavilion dv9076, Pavilion dv9077, Pavilion dv9078, Pavilion dv9079, Pavilion dv9080, Pavilion dv9081, Pavilion dv9082, Pavilion dv9083, Pavilion dv9084, Pavilion dv9085, Pavilion dv9086, Pavilion dv9087, Pavilion dv9088, Pavilion dv9089, Pavilion dv9090, Pavilion dv9091, Pavilion dv9092, Pavilion dv9093, Pavilion dv9094, Pavilion dv9095, Pavilion dv9096, Pavilion dv9097, Pavilion dv9098, Pavilion dv9099
  • Medion MD41300, MD41500, MD41567
  • ACHTUNG: Polung +/- beachten, ob gleich wie der Original Stecker der Batterie, Stecker ca. 3,2x4mm!

Batterie CR2032 komplett mit Lötfahnen, Schrumpfschlauch, Kabel und Stecker. CMOS Lithium Batterie IEC CR2032 Lithium Knopfzelle mit Kabel und mit Stecker z.B passend für die Pufferbatterie HP Pavilion DV6000, Pavilion DV6100, Pavilion DV6200, Pavilion DV6300, Pavilion DV6500, Pavilion DV9000, Presario V6000, Presario V6100, Presario V6400. Die Lieferung erfolgt als Batterie mit Stecker und Schrumpfschlauch.

Technische Daten:

System: Lithium Batterie (nicht wiederaufladbar), Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 200mAh bis zu 220mAh, Maße: etwa 20,2 x 3,5mm (kann durch den Schrumpfschlauch auch größer ausfallen), Gewicht: 12 Gramm, Stecker ca. 3,2x4mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
186
1
€ 6,00*
ab € 0,73*
€ 0,80*
3 Tage
186
1
€ 8,00*
ab € 0,96*
€ 1,05*
10
€ 6,95*
ab € 2,26*
€ 2,40*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.