Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sierra Wireless LX60 LTE Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sierra Wireless LX60 LTE Router
Sierra Wireless LX60 LTE Router
Artikel-Nr.:
     1085-157234
Hersteller:
     Sierra Wireless
Herst.-Nr.:
     1104046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router

Sierra Wireless LX60 LTE Router mit 2x Gigabit LAN Port - RS232 und RS485 M2M Anbindung, EMEA LTE-CAT4 Router für M2M und IoT Anwendungen. Fahrzeuge, Geldautomaten, Kiosks, POS Terminals, Digital Signage und Home Automation können angebunden werden. Inklusive 1 Jahr AirLink Complete Management Lizenz: (ALMS) Jetzt verfügbar: Ready to Connect - Smart Connectivity für AirLink (eSIM) 250 MB für 7,5 € pro Monat 500 MB für 10,5 € pro Monat 1 GB für 12,5 € pro Monat LTE Antennen sind separat zu bestellen (Im Zubehör zum Artikel hinterlegt) Mit der AirLink Management Software können Sie Ihre Sierra Wireless Router remote konfigurieren, managen und monitoren. - Secure, Cloud-based network and asset management - Remotely deploy, configure, monitor and manage AirLink devices - Direct 24/7 Technical Support bei Sierra Wireless Technische Details: LTE CAT4 150Mbps Download 50 Mbps Upload 4G Frequenzen: 2100(B1), 1800(B3), 2600(B7), 900(B8), 800(B20), 700(B28) 3G Frequenzen: 2100(B1), 900(B8) 2G Frequenzen: 900, 1800 Ports: 2x Gigabit RJ-45 Ethernet ports 1x RS-232 serial port (DB-9) 1x USB 2.0 Micro-B Connector 1x Aux Port (RS-485/GPIO) 3x SMA antenna connectors - DHCP Server, IP Passthrough, VLAN, Host Interface Watchdog, PPPoE - VPN: IPsec, GRE, and OpenVPN Client, Up to 5 concurrent tunnels, Split Tunnel, Dead Peer Detection (DPD) - Network Address Translation, Ethernet WAN, Port Forwarding, Verizon PNTM, NEMO/DMNR, IPv6 Gateway, VRRP, Policy Routing, Reliable Static Route, Dynamic DNS - Remote Authentication (LDAP, RADIUS, TACACS+) DMZ, Inbound and Outbound Port filtering, Inbound and Outbound Trusted IP, MAC Address Filtering, PCI compatible, Secure Firmware Update Zertifizierungen: Vehicle Usage: E-Mark (UN ECE Regulation 10.04), ISO7637- 2, SAE J1455 (Shock, Vibration, Electrical) Environmental: RoHS2, REACH, WEEE Safety: IECEE Certification Bodies Scheme (CB Scheme), UL 60950 - 3 Jahre Herstellergarantie Temperaturbereich: -30°C to +65°C Military Spec MIL-STD-810G conformance to shock, vibration, thermal shock, and humidity

Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 378,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,34*
€ 459,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,82*
€ 459,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,25*
€ 457,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,81*
€ 456,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,55*
€ 450,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.