|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-157230 Herst.-Nr.: 1104072 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sierra Wireless MP70 Pro Robuster LTE/UMTS Pro Router für Fahrzeuge Inkl. Netzteil, inkl. 1 Jahr AirLink Complete, Global, Cat 12 LTE-A Pro (600/150 Mbps) Fahrzeugtauglich, LTE-Advanced Pro, Gigabit Der AirLink® MP70 ist ein hochleistungsfähige LTE-Advanced-Fahrzeugrouter, der speziell für sicherheitskritische Anwendungen in den Bereichen öffentliche Sicherheit, öffentlicher Nahverkehr und Fernverkehr und Außendienst entwickelt wurde. Mit seiner hohen Leistungsfähigkeit, Gigabit-Wi-Fi mit hoher Reichweite und Gigabit-Ethernet sowie Downlink-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s über LTE-Advanced verbindet AirLink MP70 die Fahrzeugflotte mit dem Unternehmensnetzwerk und ermöglicht das gleichzeitige Arbeiten mit mehreren Anwendungen, und das weiter entfernt vom Fahrzeug und schneller als je zuvor. Der MP70 ermöglicht eine erweiterte Sichtbarkeit sowie den unmittelbaren Einblick in das Vehicle Area Network (VAN), Anwendungen, Geräte und das Personal im Außeneinsatz. Für das Fahrzeug speziell angefertigt, bietet MP70 erstklassige Zuverlässigkeit und unterbrechungsfreien Betrieb in rauen mobilen Umgebungen. HOCHLEISTUNGSFÄHIGES VEHICLE AREA NETWORK (VAN) Mit Dual-Band Gigabit-Wi-Fi und Gigabit-Ethernet ermöglicht der AirLink MP70 den gleichzeitigen Betrieb von sicherheitskritischen Breitband-Anwendungen, und das weiter entfernt vom Fahrzeug und schneller als je zuvor. Für Ersthelfer und Einsatzkräfte entwickelt, bietet der MP70 bis zu 300 Mbit/s Downlink-Geschwindigkeit über LTE-Advanced und bis zu 1,3 Gbit/s über 802.11ac Wi-Fi (mit 3x3 MIMO) und 4-Port Gigabit Ethernet. Der AirLink MP70 kann bis zu 128 Wi-Fi-Clients gleichzeitig verbinden und mehrere sicherheitskritische Anwendungen im und um das Fahrzeug herum gleichzeitig anbinden, einschließlich Laptops, DVRs und Tablets sowie zusätzlich dazu Live-Videostreaming und einen schnellen und sicheren Zugriff auf Remote-Datenbanken wie Record-Management-Systeme bereitstellen. Der AirLink MP70 unterstützt 21 LTE-Frequenzbänder, was eine erstklassige Abdeckung aller weltweiten LTE-Netzwerke ermöglicht. Mit einer automatischen Konfiguration des SIM-basierten Funks gibt es den AirLink MP70 in zwei Produktvarianten – eine für LTE-Netzwerke in Nordamerika, Europa, im Nahen Osten und in Afrika und eine weitere Variante zur Unterstützung aller wichtigen LTENetzwerke in der Region Asien-Pazifik. Funktionen: Modell für Nordamerika und EMEA (Sierra Wireless MC7455) Unterstützte Frequenzbänder LTE: 2100(B1), 1900(B2), 1800(B3), AWS(B4), 850(B5), 2600(B7), 900(B8), 700(B12), 700(B13), 800(B20), 1900(B25), 850(B26), 700(B29), TDD B41 WCDMA: 2100(B1), 1900(B2), 1800(B3), AWS(B4), 850(B5), 900(B8) Industriezulassungen: FCC, IC, PTCRB, R&TTE, GCF, CE Automatischer Netzbetreiberwechsel auf SIM-Basis Dual-SIM-Funktionalität (2FF SIM) APAC-Modell (Sierra Wireless MC7430) Unterstützte Frequenzbänder -- LTE: 2100(B1), 1800(B3), 850(B5), 2600(B7), -- 900(B8), 850(B18), 850(B19), 1500(B21), 700(B28), -- TDD-Bänder 38, 39, 40, 41 -- WCDMA: 2100(B1), 850(B5), 800(B6), 900(B8), 1700(B9), 850(B19), TD-SCDMA B39 Industriezulassungen: RCM Automatischer Netzbetreiberwechsel auf SIM-Basis Hostschnittstellen: - 2x SIM Karte (Dual-SIM-Funktionalität (2FF SIM)) - 4 Port Gigabit Ethernet - Serieller RS-232-Port (DB-9) - USB 2.0 Micro-B-Anschluss - 6 SMA-Antennenanschlüsse (Mobilfunk, Diversity, GNSS, 3x3 Wi-Fi) - Unterstützung aktiver GNSS-Antenne EIN-/AUSGANG: E/A konfigurierbar (insgesamt 5 Pins) - 5 digitale Eingänge: ON-Spannung: 2,7 bis 36 VDC - 1 digitaler Open-Collector-Ausgang > 500 mA (stromziehend) - 3 analoge Eingänge: 0,5 bis 36 VDC - Konfigurierbare Pullups für potenzialfreien Kontakteingang LAN (ETHERNET/USB): - DHCP Server - IP Passthrough - VLAN - Hostschnittstellen - PPoE Netzwerk & Routing: - NAT (Network Address Translation) - Portweiterleitung - Host Port Routing - NEMO/DMNR - VRRP - Reliable Static Route - Dynamic DNS VPN: - IPsec, GRE, and OpenVPN Client - Bis zu 5 Tunnel gleichzeitig - Geteilter Tunnel - DPD (Dead Peer Detection) - Remote-Subnetze Sicherheit: - Remote-Authentifizierung (LDAP, RADIUS, TACACS+) - DMZ - Filterung eingehender und ausgehender Ports - Eingehende und ausgehende Trusted IP - MAC Adressenfilterung - PCI kompatibel - Sichere Firmware-Aktualisierung SATELLITENNAVIGATION: - Dedizierter GNSS-Empfänger, unterstützt GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo - Erkennungsempfindlichkeit: -162 dBm - Protokolle: NMEA 0183 V3.0, TAIP, RAP, XORA - Mehrere redundante Server - Zuverlässiges Speichern und Weiterleiten - Trägheitsnavigationssensoren (Accelerometer und Gyro) NETZWERKMANAGEMENT: Sichere Verwaltung des mobilen Netzwerks & Anwendung zur Anlagenverwaltung in der Cloud oder lizenzierten Plattform im Unternehmensrechenzentrum verfügbar Remote-Bereitstellung und Aktivierung von Mobilfunkverträgen (wo zutreffend) Routerkonfiguration und Vorlagenmanagement Router-Staging über Mobilfunknetz und lokale Ethernet- Verbindung Aktualisierung von Software und Funkmodul-Firmware über ein Mobilfunknetz Vorlagen zur Gerätekonfiguration Konfigurierbare Überwachung und Alarmierung Flottenweite Bereitstellung von Firmware-Upgrades Redundant data centers ROUTER-MANAGEMENT: - ALMS/oMM - Lokale browserbasierte Benutzerschnittstelle - AT-Befehlszeilenschnittstelle (Telnet/SSH/Seriell) - SMS Befehle - SNMP ACCESS/SECURITY: - Remote authentication (LDAP, RADIUS and TACACS+) LEISTUNG: - Eingangsspannung: 7 bis 36 VDC - Trennung bei Niederspannung, um Akkuentladung zu vermeiden - Integrierter Schutz vor Spannungstransienten, einschließlich 5 VDC Motorstart und +200 VDC Load Dump - Zündungserkennung mit verzögerter Abschaltung UMGEBUNGSDATEN: - Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C / -22 °F bis +158 °F - Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C / -40 °F bis +185 °F - Luftfeuchtigkeit: 90 % RH bei 60°C - Entspricht Militärspezifikation MIL-STD-810G hinsichtlich Stößen, Vibrationen, Temperaturschocks und Feuchtigkeit - Schutzklasse: IP64 INDUSTRIEZERTIFIZIERUNGEN: - Sicherheit: IECEE Certification Bodies Scheme (CB Scheme) UL 60950 -Fahrzeugnutzung: E-Mark (UN ECE-Regelung 10.04), ISO7637-2, SAE J1455 (Stöße,Vibrationen, elektrische Störungen) - Umwelt: RoHS2, REACH, WEEE SUPPORT UND GARANTIE: - 3 Jahre Standardgarantie; optional 2-jährige Garantieverlängerung - Uneingeschränkte Upgrades der Gerätesoftware - Beschleunigter Hardwareaustausch von 1 Tag über teilnehmende Vertriebspartner verfügbar |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |