Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET SMD Lötbausatz "Licht Lineal" / "Light Ruler"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET SMD Lötbausatz "Licht Lineal" / "Light Ruler"
ALLNET SMD Lötbausatz "Licht Lineal" / "Light Ruler"
Artikel-Nr.:
     1085-157137
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-LBS-LL
EAN/GTIN:
     4038816157133

Inhalt des SMD Lötbausatzes

• 2x Kondensator 22μF in 1206 • 1x LED gelb in 1206 • 3x LED blau in 0805 • 1x LED grün in 0603 • 1x LED rot in 0402 • 1x LED RGB • 2x Transistor npn • 3x Potentiometer 5kΩ • 1x Widerstand 270Ω in 1206 • 1x Widerstand 270Ω in 0805 • 3x Widerstand 270Ω in 0603 • 1x Widerstand 270Ω in 0402 • 1x Widerstand 180Ω in 0603 • 2x Widerstand 100Ω in 0603 • 2x Widerstand 47kΩ in 0603 • 1x Schiebeschalter • 1x Taster • 1x Knopfzellenhalter • 1x Knopfbatterie • 1x Lineal • 1x Anleitung

Bauteil Erklärungen

In diesem SMD Lötbausatz sind diverse elektronische Komponenten enthalten. Hier finden Sie kurze Erklärungen zu den einzelnen Bauteilen. Kondensatoren wirken wie ein kleiner Akku, speichern also eine kleine Menge Strom. LEDs sind leuchtende Dioden, diese gibt es in verschiedenen Farben. Das Hauptmerkmal einer Diode ist, dass sie nur in eine Richtung, genannt Durchlassrichtung, Strom durchlässt. In Sperrrichtung geschaltet, wird kein Strom fließen. Ein Transistor ist ein elektronischer Schalter mit drei Kontakten: Basis, Kollektor und Emitter. Zwischen Kollektor und Emitter fließt nur Strom, wenn an der Basis eine bestimmte Spannung anliegt. Widerstände sind Bauteile, die je nach Verschaltung den Stromfluss unterschiedlich regulieren bzw. ändern. Ein Potentiometer ist ein veränderbarer Widerstand, welche mittels mechanischem drehen den Stromfluss verändert. Bekanntes Beispiel für ein Potentiometer ist der Dimmer, mit dem man die Helligkeit einer Lampe verändert. Wenn Sie die Farbe der RGB LED, welche Teil des Licht Lineals ist, verändern möchten, stecken Sie einen kleinen Schraubenzieher in eines oder mehrere Potentiometer und drehen Sie vorsichtig. Inhalt des SMD Lötbausatzes Ein Schiebeschalter ermöglicht es, einen Stromkreis zu schließen oder zu öffnen, sodass zum Beispiel eine LED nicht die ganze Zeit leuchtet, sondern nur, wenn sie benötigt wird. Ein Taster ist ein ähnliches Bauteil wie der Schiebeschalter, allerdings muss der Knopf zum Schließen des Stromkreises hier permanent gedrückt werden. Wird der Taster losgelassen, so ist die Verbindung wieder unterbrochen. Der Knopfzellenhalter dient zur Stromversorgung des Geräts, hier wird die Knopfbatterie hineingeschoben.

Belegung der Bauteile auf dem Lineal

Auf der Oberseite des Lineals sind viele Buchstaben und Zahlen zu finden. Diese zeigen an, wo welches Bauteil von Ihnen eingelötet werden soll. „R“ steht beispielsweise für Resistor, zu Deutsch Widerstand und so weiter. Bei folgenden Bauteilen ist die Einbaurichtung irrelevant: Widerstand, Kondensator, Taster. Bei diesen Komponenten ist die Richtung wichtig, allerdings ist dies einfach zu erkennen, da sie nur auf eine Art eingebaut werden können (auf einer Seite ein Kontakt, auf der anderen zwei): Transistor, Potentiometer. Bei den LEDs ist auf der Rückseite ein kleiner Pfeil zu finden. Auf dem Lineal ist an einer der beiden goldenen Kontaktstellen ein weißer Strich aufgemalt. Der Pfeil der LED muss in Richtung des Strichs schauen. Falls Sie den Pfeil bei den kleinen Bauformen der LEDs nicht mehr sehen, kann man die Sichtbarkeit mittels Lupe oder Smartphone Zoom verbessern. Die RGB LED ist an einer Seite abgeschrägt, genau diese schräge Ecke ist auf dem Lineal in Weiß zu finden. Der Schiebeschalter hat auf einer Seite eine silberne Einkerbung, diese muss nach „oben“ in Richtung der Beschriftung „S1“ gucken. Der Knopfzellenhalter wird mit dem „+“ nach oben eingelötet, sodass die Batterie von unten hereingeschoben wird. Damit eine Verbindung entsteht, muss auch auf den mittleren Kontakt, auf dem die Batterie später aufliegt, ein wenig Lötzinn.

• Bat1: Knopfzellenhalter • C1, C2: Kondensator 22μF in 1206 • D1: LED gelb in 1206 • D2, D5, D6: LED blau in 0805 • D3: LED grün in 0603 • D4: LED rot in 0402 • LED1: LED RGB • Q1, Q2: Transistor npn • R1: Widerstand 270 in 1206 • R2: Widerstand 270 in 0805 • R3, R8, R9: Widerstand 270 in 0603 • R4: Widerstand 270 in 0402 • R5: Widerstand 180 in 0603 • R6, R7: Widerstand 100 in 0603 • R10, R11: Widerstand 47k in 0603 • S1: Schiebeschalter / Switch • T1: Taster • TR1, TR2, TR3: Potentiometer / Trimmer 5k

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
772
1
€ 6,00*
ab € 6,22*
€ 9,20*
6
€ 6,95*
ab € 7,91*
€ 10,64*
5 Tage
771
1
€ 1,00*
ab € 15,03*
€ 20,94*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.