Das ALLNET 4duino IoT WLAN UP-Relais ist ein Unterputz (UP) Relais Modul, für Maker und Elektrofreaks.
Das Relais basiert auf dem ESP8266 und wird zum Schalten von elektrischen Lasten/Verbrauchern (250 VAC) mit bis zu 16A (NO) über ein bistabiles Relais von Omron (G5RL-K1-E) genutzt. Dieses lässt sich über HTTP-Links ansteuern, was z.B. für Amazon Alexa von Nutzen ist.
Relais Detail: Omron (G5RL-K1-E) 250 VAC bei 16A (standard offen) / 5A (standard geschlossen) bistabil (d.h. verbraucht lediglich bei einer Zustandsänderung Strom)
Eingang: 100-240VAC / 0,1A 50-60Hz
Funktionen der Web-Oberfläche:
1. Aktion zufällig: Schaltet das Relais mit 50%iger Wahrscheinlichkeit an oder aus
2. Intervalle: In einem festgelegten Zeitfenster sind folgende Aktionen möglich:
2.1 Aus-Ein-Intervall, beide Zeiten in Minuten mit festgelegtem Zustand Aus oder Ein am Ende der Zeit
2.2 Ein-Aus-Intervall, beide Zeiten in Minuten mit festgelegtem Zustand Aus oder Ein am Ende der Zeit
2.3 Invertieren-Invertieren-Intervall, beide Zeiten in Minuten mit unverändertem Zustand am Ende der Zeit
3. Intervalle und Aktionen sind beliebig mischbar, insgesamt 50 Stück (ca. 200 ist die technisch machbare Grenze)
4. Während ein Intervall läuft, wird kein weiteres Intervall oder eine weitere Aktion ausgeführt
5. Aktives Intervall wird in der Web-Oberfläche angezeigt und man kann das Intervall manuell abbrechen!
Achtung: für das Flashen mit eigener Software wird ein externer Programmierer mit 3,3V benötigt!
Gehäuse zum selber drucken findet man hier:
ACHTUNG: Das Modul ist mit seinen Abmessungen für eine 68mm Hohlwanddose konzipiert. Siehe Foto 4.