Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 4duino 5 Kanal Infrarot Bewegungstracker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 4duino 5 Kanal Infrarot Bewegungstracker
ALLNET 4duino 5 Kanal Infrarot Bewegungstracker
Artikel-Nr.:
     1085-148418
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALLOY3519
EAN/GTIN:
     4038816148414
Artikeldatenblatt
ALLNET 4duino 5 Kanal Infrarot Bewegungstracker OKY3519 5 Channel Infrared Detection Tracing Photoelectric Sensor Product Description 100% Brand New & High Quality BFD-1000 specifically designed as black (white) Seek line, especially for complex black and white lines, black and white line crossing detection, it has a 6-channel high sensitivity infrared sensor (5-way transmission line, 1 shield barrier),able to accurately identify black and white lines, it has the following functions and features: *BFD-1000 Integrated 5-way tracking sensor with high sensitivity for low environmental impact, able to accurately complex black line (white line) to track, for a simple black line line tracking more ease. *BFD-1000 integrates a barrier infrared sensors, unblinded distance can be adjusted by sliding rheostat. *BFD-1000 has a specially designed touch detection sensor, making the design more simple from the robot. *BFD-1000 all the output signal to a digital signal (high and low), convenient and microcontroller. *BFD-1000 has all the sensor output status LED light as indicator for easy debugging. *BFD-1000 supports voltage of 3.0-5.5v meet most system requirements. *With high sensitivity of the sensor, the tracking range is between 0.5mm-40mm without any need to make any adjustments change. Technical parameters: *Detecting distance :0-4cm (black line sensor) 0-5cm (adjustable distance detection). *Input voltage :3.0-5.5V. *Output Type: Digital output (high and low).
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
7
1
€ 6,00*
ab € 5,01*
€ 7,52*
7
€ 6,95*
ab € 6,88*
€ 9,41*
5 Tage
6
1
€ 1,00*
ab € 13,91*
€ 19,43*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.