Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 4duino Sensor Shield V8.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 4duino Sensor Shield V8.0
ALLNET 4duino Sensor Shield V8.0
Artikel-Nr.:
     1085-147897
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALLOY2205
EAN/GTIN:
     4038816069634
Artikeldatenblatt
ALLNET 4duino Sensor Shield V8.0 Product Model: OKY2205 DUE R3 Board SAM3X8E 32-bit ARM Cortex-M3 Control Board Module For Arduino Product Description 1.Microcontroller: AT91SAM3X8E. 2.Operating Voltage: 3.3V. 3.Recommended Input Voltage: 7-12V. 4.Min-Max Input Voltage: 6-20V. 5.Digital I/O Pins: 54 (of which 12 provide PWM output). 6.Analog Input Pins: 12. 7.Analog Outputs Pins: 2. 8.Total DC Output Current on all I/O lines: 130 mA. 9.DC Current for 3.3V Pin: 800 mA. 10.DC Current for 5V Pin: 800 mA. 11.Flash Memory: 512 KB all available for the user applications. 12.SRAM: 96 KB (two banks: 64KB and 32KB). 13.Clock Speed: 84 MHz.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
2
1
€ 6,00*
ab € 4,22*
€ 6,44*
2
€ 6,95*
ab € 10,05*
€ 14,59*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.