Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 4duino VGA-Kamera-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 4duino VGA-Kamera-Modul
ALLNET 4duino VGA-Kamera-Modul
Artikel-Nr.:
     1085-147871
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALLOY3553
EAN/GTIN:
     4038816147875
Artikeldatenblatt
ALLNET 4duino VGA-Kamera-Modul Product Model: OKY3553 640X480 SCCB W/ I2C Interface OV7670 CMOS Camera Module Lens CMOS Product Description Voltage: 2.5V to 3.0V. Sleeping Mode: <20 uA. Operating Temperature: -30 to 70 deg C. Lens Size: 1/6?; Vision Angle: 25 degree. Sensitivity: 1.3V / (Lux-sec). Signal to Noise Ratio: 46 dB. DynamicRange: 52 dB. Electronic Exposure: 1 to 510 row. Pixel Coverage: 3.6um x 3.6um. Duck Current: 12 mV/s at 6’C.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
1
€ 6,00*
ab € 5,36*
€ 7,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 15,29*
€ 21,60*
€ 3,50*
ab € 19,07*
€ 26,79*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.