Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tekbox TBCAS1 KoaxialadapterSet groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tekbox TBCAS1 KoaxialadapterSet groß
Tekbox TBCAS1 KoaxialadapterSet groß
Artikel-Nr.:
     1085-146761
Hersteller:
     Tekbox
Herst.-Nr.:
     TBCAS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt

44 x 50Ω Koaxialadapter (Typ: N, BNC, RCA, SMA, SMB) für den HF-Praktiker.

Das Set wird in einer stabilen Holzbox mit magnetischem Verschluss geliefert, es besteht aus:

Anzahl

Beschreibung

1

N-Stecker auf N-Stecker

1

N-Buchse auf N-Buchse

4

N-Stecker auf SMA-Buchse

2

N-Stecker auf SMA-Stecker

2

N-Stecker auf SMB-Buchse

4

N-Stecker auf BNC-Buchse

1

N-Stecker auf BNC-Stecker

1

N-Buchse auf BNC-Stecker

1

N-Buchse auf BNC-Buchse

2

N-Buchse auf SMA-Buchse

2

N-Buchse auf SMA-Stecker

1

BNC-Stecker auf BNC-Stecker

1

BNC-Buchse auf BNC-Buchse

1

BNC-Stecker auf RCA-Buchse

1

BNC-Buchse auf RCA-Stecker

1

BNC-Stecker auf SMA-Stecker

2

BNC-Stecker auf SMA-Buchse

1

BNC-Buchse auf SMA-Stecker

2

BNC-Buchse auf SMA-Buchse

3

SMA-Buchse auf SMA-Buchse

3

SMA-Stecker auf SMA-Stecker

2

SMA-Stecker auf SMB-Stecker

1

N-Buchse auf SMB-Buchse

2

SMA-Stecker auf SMB-Buchse

2

SMA-Buchse auf SMB-Buchse

Abmessung der Holzbox: 190 mm x 170 mm x 65 mm
Gewicht: 1,3 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 229,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.