Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLDAQ ADQ-USB 3.0-ISO-PS / USB 3.0 SuperSpeed-Isolator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLDAQ ADQ-USB 3.0-ISO-PS / USB 3.0 SuperSpeed-Isolator
ALLDAQ ADQ-USB 3.0-ISO-PS / USB 3.0 SuperSpeed-Isolator
Artikel-Nr.:
     1085-143382
Hersteller:
     ALLDAQ
Herst.-Nr.:
     ADQ-USB 3.0-ISO-PS (EU)
EAN/GTIN:
     4038816143389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 3.0
usb buchse
USB 3.0 SuperSpeed-Isolator zur galvanischen Trennung - ideal für Messtechnik, Industrie, Automotive und Audiotechnik

Anwendungsbeispiele

  • Potentialtrennung zwischen Messgeräten und PC
  • Wirksame Unterdrückung von Brummschleifen - ideal für Musikstudios und Veranstaltungstechnik
  • Schutz vor Spannungsspitzen im Automotive-Bereich, z.B. beim Test von Steuergeräten
  • Entkopplung unterschiedlicher Massepotentiale in der industriellen Steuerungstechnik
  • Auch als "Power-Injektor" für USB-Geräte verwendbar, die normalerweise über den USB-Port versorgt werden, dieser aber nicht ausreichend Strom für einen zuverlässigen Betrieb des USB-Geräts bereitstellt**

Features

  • Neueste Isolator-Technologie unterstützt SuperSpeed USB3.0 Geräte bis 5 Gbit/s
  • Re-Clocking-Technologie für alle Geschwindigkeiten
  • Abwärtskompatibel mit USB 2.0/1.1/1.0***
  • Isolationsspannung*: bis 1 kVDC dauerhaft!
  • Maximal-Strom für USB 3.0-Geräte:
    • Ohne externe Versorgung: max. 200 mA
    • Mit externer Versorgung: max. 900 mA
  • USB-Anschluss:
    • Host: USB 3.0 Typ B Buchse
    • Device: USB 3.0 Typ A Buchse
  • Betriebstemperatur: -20°C..+70°C
  • Rel. Luftfeuchtigkeit: max. 95%
  • Robustes Aluminium-Gehäuse mit Gummipuffer
  • Abmessungen (L x B x H): 90 mm x 62 mm x 32 mm
  • Betriebssystem-Unterstützung: Windows, MAC OS und Linux

Sicherheitshinweis:

Dieses Modell ist nicht für medizintechnische Anwendungen zugelassen.

*ADQ-USB 3.0-ISO(-PS): 1 kVDC (dauerhaft) / 1,5kVAC <60Hz (60s), ADQ-USB 3.0-ISO-W: 1,6 kVDC (60 s). Höhere Isolationsspannung auf Anfrage.
**ADQ-USB 3.0-ISO-PS: 5 V Steckernetzteil im Lieferumfang. ADQ-USB 3.0-ISO-W: Externe Versorgung muss gestellt werden.
***Bei Anschluss an einen USB2.0 Host (Upstream), werden geräteseitig (Downstream) keine USB3.0 Geräte akzeptiert. Die Kaskadierung mehrerer USB-Isolatoren wird nicht unterstützt.

Lieferumfang:

  • USB 3.0-SuperSpeed-Isolator
  • Passendes Steckernetzteil (5 VDC/1,4 A) mit 5,5 mm Niedervolt-Steckverbinder mit Bajonett-Verschluss
  • USB 3.0-Kabel (USB 3.0-A Stecker auf USB 3.0-B Stecker), Länge: 1,5m
  • Kurzanleitung gedruckt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,91*
€ 341,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,42*
€ 332,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,75*
€ 303,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,30*
€ 297,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.