Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 4duino Temperature 1-Wire


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 4duino Temperature 1-Wire
ALLNET 4duino Temperature 1-Wire
Artikel-Nr.:
     1085-142985
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     4duinoB20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Maxim DS18B20 • Unique 1-Wire® Interface Requires Only One Port Pin for Communication •Reduce Component Count with Integrated Temperature Sensor and EEPROM • Measures Temperatures from -55°C to +125°C (-67°F to +257°F) • ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C • Programmable Resolution from 9 Bits to 12 Bits • No External Components Required
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
33
€ 6,00*
ab € 3,83*
€ 5,93*
5 Tage
32
€ 1,00*
ab € 14,28*
€ 20,40*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.