Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1085
>
Allnet
>
Artikel
ALLNET 4duino Potentiometer und Analog Hall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1085-142983
Hersteller:
ALLNET
Herst.-Nr.:
4duinoB19
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
ALLNET 4duino Potentiometer und Analog Hall Beschreibung: Das ME Potentiometer V1.1 ist ein 50k Wahltyp-Potentiometer mit Drehknopf, der bis zu 270 Grad gedreht werden kann. Es kann die Drehbewegung übersetzen zu einem analogen Signal, das die Geschwindigkeit Ihres mobilen Roboters, der Helligkeit der RGB-LEDs steuern kann. Eigenschaften: eine Strom- und Spannungsanzeige 16mm Intervall M4 Montagebohrungen, kompatibel mit Makeblock Produkten 2.54mm Pins zum Anschluss von Kabeln Einfacher Anschluss über 6 Pin RJ11 Schnittstelle Programmierhilfen in der Arduino-Bibliothek Hinweis: Die Spannungsanzeige beginnt zu leuchten bis die Ausgangsspannung bei 1,8 V anlangt. Ist die Ausgangsspannung größer, desto heller leuchtet die blaue LED. Technische Daten: Nennspannung: 5V Signaltyp: Analog (0 bis 970) Bewegungsradius: 270 Grad Maße: 24x48x 32mm (LxBxH) Dokumente: Arduino Library Lieferumfang: 1x Me Potentiometer
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1085
>
Allnet
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.