Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 4duino Rotary Encoder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 4duino Rotary Encoder
ALLNET 4duino Rotary Encoder
Artikel-Nr.:
     1085-142978
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     4duinoB16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
ALLNET 4duino Rotary Encoder Rotary encoders can be used similarly to potentiometers. The difference being that an encoder has full rotation without limits (It just goes round and round). This is a quadrature encoder and outputs similar to 2-bit gray code so that you can tell how much and in which direction the encoder has been turned. They'll great for navigating menu screens and things like that. This encoder is especially cool because it has a common anode RGB LED built in, as well as a push-button. Look below for the clear knob that goes with this potentiometer. Features: Switch Travel: 0.5mm Shaft Diameter: 6.0mm Shaft Length: 18mm Vertical Through-Hole Mount 24 Pulses per Rotation Red/Green/Blue LED Pushbutton Documents: Datasheet Dimensional Drawing Tutorial and Arduino Project Product Video bildr Tutorial ----
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
30
€ 6,00*
ab € 3,46*
€ 5,36*
4 Tage
29
€ 1,00*
ab € 13,76*
€ 19,65*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.