Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 4duino RGB LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 4duino RGB LED
ALLNET 4duino RGB LED
Artikel-Nr.:
     1085-142967
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     4duinoB09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
ALLNET 4duino RGB LED Überblick reagiert auf Wellenspektrum von Feuer einstellbare Sensivität Technische Daten Spektrum : 760nm ~ 1100nm Winkel: 0° - 60° Betriebsspannung: 3.3V ~ 5.3V Temperaturbereich: -25°C ~ 85°C Abmaße: 27.3mm * 15.4mm Lochgröße für Befestigung: 2.0mm Anleitung VCC : 3.3V ~ 5.3V GND : power supply ground AOUT : MCU.IO (analog output) DOUT : MCU.IO (digital output) Achtung: Der Sensor hält den Temperaturen von Feuer nicht Stand. Er muss in einem sicheren Abstand eingesetzt werden.Downloads Development resources: demo codes, schematic, datasheets, etc. Wiki: Lieferumfang Gewicht: 0.005 kg Flame Sensor × 1 4-pin custom connector jumper wire × 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.