| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-139637 Herst.-Nr.: ALL0488v5 EAN/GTIN: 4038816097439 |
| | |
|
| | |
| Uneingeschränkte Installationsfreiheit Mit dem ALLNET ALL0488V5 Power over Ethernet Injektor installieren Sie Ihre PoE-fähigen IP Endgeräte wie WLAN AccessPoints, VoIP Telefone und vieles mehr absolut unabhängig von vorhandenen Stromsteckdosen. So lassen sich zum Beispiel für WLAN AccessPoints die funktechnisch idealsten Installationsorte in einem Gebäude auswählen, ohne auf die Stromverkabelung achten zu müssen. Nicht PoE-fähige Switche können günstigst mit Power over Ethernet "nachgerüstet" werden, speziell wenn man nur wenige Ports mit PoE-Versorgung benötigt. Hier erspart der ALL0488V4 die Anschaffung eines PoE-Switches. Der ALLNET ALL0488V5 unterstütztden IEEE802.3af & IEEE802.3at Standard mit eine Leistung von maximal 30W Watt. Der ALL0488V5 muss nicht konfiguriert werden. Es besitzt eine RJ45-Eingangsbuchse und eine RJ-45 Ausgangsbuchse, über diese Switch und Endgerät mit dem PoE-Injektor verbunden werden. Die Kabellänge kann hier, wie im Ethernet üblich, bis zu 100 Meternzwischen Switch und Endgerät in Summe betragen. Durch die kompakte Bauform kann der ALLNET ALL0488V5 sehr unauffällig installiert werden. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, besitzt der ALL0488V5 ein interne Netzteil. Er liefert die PoE-Spannung nur auf Pins 4+5 (+) und 7+8 (-), man benötigt also ein 8-adriges LAN-Kabel. Technische Daten: Element Spezifikation Unterstützte Standards: - IEEE802.3at Power over Ethernet PoE+
- IEEE802.3af Power over Ethernet
- IEEE802.3 10BaseT
- IEEE802.3u 100BaseTX
- IEEE802.ab 1000BaseT
Ethernet Ports: - 1x RJ45 10/100/1000Mbps zur Verbindung zum passiven Switch oder Hub
- 1x RJ45 10/100/1000Mbps zur Verbindung zum PoE-Endgerät
Stromversorgung: 100 - 240VAC, internes Netzteil Stromverbrauch: 30 Watt maximal bei angeschlossenem PoE-Endgerät Gehäuse: Kunststoffgehäuse Maße: Länge/Breite/Höhe: 135 x 60 x 30 mm Umgebung: Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 90 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend) Kennzeichnung: CE; FCC Class A |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 20,23* | € 27,81* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 20,29* | € 27,81* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 27,60* | € 38,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|