Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-136706 Herst.-Nr.: RUT9500022CO EAN/GTIN: 4779027311289 |
| | |
|
| | |
| Teltonika RUT950 LTE Modem Router Überblick Der RUT950 ist ein hochleistungsfähiger industrieller 4G LTE Wi-Fi-Router, der als Haupt-/Backup-Internetquelle konzipiert ist und eine zuverlässige Internetverbindung mit hohem Datendurchsatz und Datenredundanz gewährleistet. Kompatibel mit dem Remote Management System (RMS) von Teltonika Networks zur einfachen und sicheren Überwachung. Es verfügt über vier Ethernet-Ports, zwei externe SIM-Halter, digitale E/A und LED-Statusanzeigen für die Signalstärke. Betrieben durch Rut OS - ein einheitliches Betriebssystem für alle Router von Teltonika Networks, ist dieses Gerät äußerst sicher und anpassbar. Eigenschaften - Konnektivität - 4G/LTE(CAT 4), 3G, 2G
- WAN-Failover - Automatische Umschaltung auf verfügbare Buckup Verbindungen
- Wi-Fi - Drahtloser Zugangspunkt mit Hotspot Funktionalität
- DUAL SIM - Mit automatischem Failover, Backup-WAN und anderen Umschaltszenarien
- Ethernet - 4 x Ethernet-Schnittstellen mit VLAN Funktionalität
- RMS - kompatibel mit Teltonika Remote Management System
Lieferumfang - 1 x Teltonika RUT950 LTE Modem Router
- 2 x LTE Antennen
- 2 x WIFI Antennen
- 1 x 24W EU Netzteil
- 1 x Ethernetkabel mit 1,5 Meter Länge
Technische Daten siehe ! |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 178,44* | € 209,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 179,99* | € 211,16* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 178,96* | € 211,16* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 189,13* | € 220,13* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,11* | € 244,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|