Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 R-SMA(m) N-Type(f) 30 cm - Chasis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 R-SMA(m) N-Type(f) 30 cm - Chasis
ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 R-SMA(m) N-Type(f) 30 cm - Chasis
Artikel-Nr.:
     1085-135654
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-CAB-RSMA-N-f-30-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt

ANT-CAB-RSMA-N-30, R-SMA Stecker <-> N-Type Stecker

Länge: 30 cm

Dämpfung bei 2,4GHz: ca. 2,5 dB

Dämpfung bei 5,xGHz: ca. 3,6 dB

Innenleiter: Cu-Litze, blank, Durchmesser: 0,97 mm

Isolierung: SPE, Durchmesser: 2,67 mm

Außenleiter: Aluminium Folie

Cu-Geflecht: verzinnt, 85% optische Bedeckung

Mantel: PUR, Durchmesser 4,95 mm (+/- 0,2mm), halogenfrei

Farbe: schwarz

Biegeradius (ohne Zugbelastung):

Installation, einmalig - 15mm

mehrfach - 75mm

Temperaturbereich: -40 bis +85 Grad C

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.