Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 R-SMA(m) N-Type(f) 300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 R-SMA(m) N-Type(f) 300 cm
ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 R-SMA(m) N-Type(f) 300 cm
Artikel-Nr.:
     1085-135058
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-CAB-RSMA-N-f-300
EAN/GTIN:
     4038816135056
Artikeldatenblatt

ANT-CAB-RSMA-N-300, R-SMA Stecker <-> N-Type Stecker

Länge: 300 cm

Dämpfung bei 2,4GHz: ca. 2,5 dB

Dämpfung bei 5,xGHz: ca. 3,6 dB

Innenleiter: Cu-Litze, blank, Durchmesser: 0,97 mm

Isolierung: SPE, Durchmesser: 2,67 mm

Außenleiter: Aluminium Folie

Cu-Geflecht: verzinnt, 85% optische Bedeckung

Mantel: PUR, Durchmesser 4,95 mm (+/- 0,2mm), halogenfrei

Farbe: schwarz

Biegeradius (ohne Zugbelastung):

Installation, einmalig - 15mm

mehrfach - 75mm

Temperaturbereich: -40 bis +85 Grad C

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
26
€ 6,00*
ab € 9,23*
€ 13,33*
€ 3,50*
ab € 27,13*
€ 31,23*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.