Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-111919 Herst.-Nr.: ALL-B-57B125 EAN/GTIN: 4038816025647 |
| | |
|
|  |  |
 | 4duino MPU-6050 Module 3 Axis analog gyro sensors B-57 (B125) The MPU6050 contains both a 3-Axis Gyroscope and a 3-Axis accelerometer allowing measurements of both independently, but all based around the same axes, thus eliminating the problems of cross-axis errors when using separate devices. Specification: Accelerometer ranges: ±2, ±4, ±8, ±16g Gyroscope ranges: ± 250, 500, 1000, 2000 °/s Voltage range: 3.3V - 5V (the module include a low drop-out voltage regulator) Arduino interface article >HERE< This simple module contains everything required to interface to the Arduino and other controllers via I2C (use the Wire Arduino library) and give motion sensing information for 3 axes - X, Y and Z Includes both straight and 90 degree header pins. Download library and example Arduino code from >HERE< |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1085 | |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 5,68* | € 8,46* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 5,68* | € 8,46* |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 6,61* | € 8,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1085 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1085 |  | Versand: Lager 1085 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|