| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-11954 Herst.-Nr.: R5511-V4A EAN/GTIN: 4012094451305 |
| |
|
| | |
| Rutec - Edelstahl V4A ohne Sprengring schwenkbar 1,4401 X5CrNiMo 316 Rutec Einbaustrahler (wechselbar), Edelstahl Einbaustrahler, schwenkbar 1,4401 X5CrNiMo 316 Edelstahl V4A ohne Sprengring rund Artikelnummer: R5511-V4A Beschreibung: schwenkbar 1,4401 X5CrNiMo 316 Edelstahl V4A ohne Sprengring rund Artikel Nr. R5511-V4A · schwenkbar, für ø 50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 68mm · Innenanwendung · Auch für den Einbau in Betondecken und anderen · thermisch schwierigen Einbausituationen sowie den · Einsatz in Feuchträumen geeignet. · V4A-Edelstahl-Einbaustrahler · einfache Wechseltechnik durch abziehen der Frontblende · Schwenkbar · exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 80mm · Einbautopf optional 55432 · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 55007 (SKII) EAN: 4012094451305 Hinweis Die Einbaustrahler werden ohne Fassung geliefert. Bitte bestellen Sie daher die geeignete Fassung separat! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, led einbaudeckenleuchte rutec, einbauleuchte led, einbauleuchten schwenkbar |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,44* | € 14,39* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,20* | € 14,82* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,77* | € 15,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,46* | € 16,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 11,86* | € 17,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|