Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V AC 10,6kW 3800Upm SH32053P02F2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servom. SH3 205 94,4Nm,k. Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP67,3,8k RPM
Servom. SH3 205 94,4Nm,k. Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP67,3,8k RPM
Servom. SH3 205 94,4Nm,k. Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP67,3,8k RPM
Artikel-Nr.:
     1073-E315F20
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SH32053P02F2200
EAN/GTIN:
     3606485298702
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
servomotor 480 v
m23 steckverbinder
Servomotor 480V AC 10,6kW 3800Upm SH32053P02F2200
Weitere Suchbegriffe: schneider servomotor, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5.454,59*
€ 5.559,62*
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 7.762,41*
€ 7.861,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11.399,54*
€ 11.477,81*
Preise: Lager 1073
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.861,43*
€ 9.355,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.808,13*
€ 9.291,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.762,41*
€ 9.237,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1073
Versand: Lager 1073
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 53,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1073
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.