Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandhülse HORN Verpackung 104, 60mm ø, 500mm lang, Verschluss Ja, Stärke 2mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-984205
Hersteller:
     HORN Verpackung
Herst.-Nr.:
     104
EAN/GTIN:
     8888009842058
Suchbegriffe:
Versandhülse
Papprolle
Papprollen
Pappversandhülse
Stabile Versandrolle, spiralgewickelt in Natron-Kraftpapier. Mit Kunststoffdeckel und -boden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
60
Länge:
500
Verschluss:
Ja
Stärke:
2
Farbe:
braun
Material:
Pappe
Ausführung:
mit Deckel und Boden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,36*
€ 3,39*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 2,51*
€ 4,56*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.