Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Aufrichtekarton "schnelle Schachtel" HORN Verpackung 942, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-984137
Hersteller:
     HORN Verpackung
Herst.-Nr.:
     942
EAN/GTIN:
     4041282008151
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Mit einer vollüberlappenden äußeren Verschlussklappe und ganz übergreifendem Faltboden. Automatikboden 3-punktgeklebt, mit integriertem Selbstklebeverschluss und Aufreißband.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Griffloch:
nein
Höhe:
110
Besonderheit:
Selbstklebeverschluss und Aufreissfaden
Material:
Wellpappe
Breite:
310
Tiefe:
230
Aufreißhilfe:
Ja
Qualität:
1.20B
Art des Verschlusses:
Selbstklebeverschluss
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, Wellpapp-Aufrichtekarton "schnelle Schac, Blitzbodenkarton (Karton), Blitzbodenkartons, Faltbodenschachtel, Faltbodenschachteln, Faltkarton, Faltkartons, Faltschachtel, Faltschachteln, Klappschachtel, Klappschachteln, Umzugskarton, Versandbox, Versandboxen, Versandschachtel, Versandschachteln, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
10
€ 4,30*
ab € 2,06*
€ 2,89*
9 Tage
40
1
€ 6,99*
ab € 4,56*
€ 7,17*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.