| |
|
| Artikel-Nr.: 107-984135 Herst.-Nr.: 951 EAN/GTIN: 4041282008137 |
| |
|
| | |
| Mit einer vollüberlappenden äußeren Verschlussklappe und ganz übergreifendem Faltboden. Automatikboden 3-punktgeklebt, mit integriertem Selbstklebeverschluss und Aufreißband. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Griffloch: | nein | Höhe: | 109 | Besonderheit: | Selbstklebeverschluss und Aufreissfaden | Material: | Wellpappe | Breite: | 213 | Tiefe: | 153 | Aufreißhilfe: | Ja | Qualität: | 1.20B | Art des Verschlusses: | Selbstklebeverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, Wellpapp-Aufrichtekarton "schnelle Schac, Blitzbodenkarton (Karton), Blitzbodenkartons, Faltbodenschachtel, Faltbodenschachteln, Faltkarton, Faltkartons, Faltschachtel, Faltschachteln, Klappschachtel, Klappschachteln, Umzugskarton, Versandbox, Versandboxen, Versandschachtel, Versandschachteln, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,26* | € 1,84* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,03* | € 3,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|