Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planversandbox CP072 ColomPac® CP072.04, Innenbreite 108mm, 610mm, Selbstklebung SK, braun, ST=10ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-984096
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP072.04
EAN/GTIN:
     4033657720409
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Geeignet für Versand und Archivierung von gerollten Gütern wie Poster, Filme, Pläne usw. Blitzschnell aufgerichtet und sicher verschlossen durch Selbstklebverschluss. Einfaches Öffnen durch Aufreißfaden. Leichte Entnahme aus der Vierecksform. Stabile Wellpappe bietet Schutz. Platzersparnis durch flache Anlieferung. Kein Wegrollen - einfach stapelbar. Keine zusätzlichen Verbund- oder Verschlussmittel wie Klebeband, Plastikdeckel oder Metallklammern notwendig.
Breite 115mm, Höhe 115mm, Tiefe 635mm, Packung mit 10, Gewicht 160g, Material Wellpappe
Weitere Informationen:
Innenbreite:
108
Innenhöhe:
108
Lineatur:
610
Klebung:
Selbstklebung SK
Farbe:
braun
Breite:
115
Höhe:
115
Tiefe:
635
Packung mit:
10
Gewicht:
160
Material:
Wellpappe
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, posterkarton, Planversandbox CP072, Faltschachtel, Faltschachteln, Stanzkarton, Stanzkartons, Transportkarton, Transportkartons, Transportschachtel, Transportschachteln, Versand-Faltschachtel, Versand-Faltschachteln, Versandbox, Versandboxen, Versandkarton, Versandkartons, Versandschachteln
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,98*
€ 1,63*
1 Tag
143
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,66*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,66*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,22*
€ 1,80*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 35,22*
€ 50,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP LB10.04
ab € 0,822*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.