Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel LDPE Atzinger 22904, 320mm hoch, Folienstärke 100µm, transparent, PG=1000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-984078
Hersteller:
     Atzinger
Herst.-Nr.:
     22904
EAN/GTIN:
     4038848229044
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Lebensmittelecht, flexibel & reissfest, gefrierbeständig, hitzebeständig bis 80°, säurebeständig, gute Übersicht durch transparentes Material. Pack. 1000 Stück. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
320
Folienstärke:
100
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 100µ, pe-beutel, flachbeutel 100my, Flachbeutel LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,23163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 282,01*
€ 335,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 273,74*
€ 325,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 258,42*
€ 307,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 251,45*
€ 299,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 231,63*
€ 275,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.