Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender-Versandschachtel Atzinger 10110, für Format A2, Qualität 1.20, 18mm hoch, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-984021
Hersteller:
     Atzinger
Herst.-Nr.:
     10110
EAN/GTIN:
     4038848101104
Suchbegriffe:
Kalender-Versandschachtel
Faltschachtel
Faltschachteln
Stanzkarton
Stabile, flachliegende Stanzverpackung mit/ohne seitliche/n Stoßpolster/n. Kein Biegen und Verschmutzen. Praktischer, wieder zu öffnender Einsteckverschluss.
Klebung Einsteckverschluss, Tiefe 425mm, Gewicht 265g
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A2
Qualität:
1.20
Klebung:
Einsteckverschluss
Farbe:
braun
Höhe:
18
Tiefe:
425
Gewicht:
265
geeignet für:
Kalender, Drucksachen, Broschüren, Schreibtischunterlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
66
3
€ 6,99*
ab € 4,48*
€ 7,06*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,95*
€ 7,19*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.