Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender-Versandschachtel Atzinger 10111, für Format A3, Qualität 1.20, 10mm hoch, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-984020
Hersteller:
     Atzinger
Herst.-Nr.:
     10111
EAN/GTIN:
     4038848101111
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Stabile, flachliegende Stanzverpackung mit/ohne seitliche/n Stoßpolster/n. Kein Biegen und Verschmutzen. Praktischer, wieder zu öffnender Einsteckverschluss.
Klebung Einsteckverschluss, Tiefe 300mm, Gewicht 156g
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A3
Qualität:
1.20
Klebung:
Einsteckverschluss
Farbe:
braun
Höhe:
10
Tiefe:
300
Gewicht:
156
geeignet für:
Kalender, Drucksachen, Broschüren, Schreibtischunterlagen
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung, Kalender-Versandschachtel, Faltschachtel, Faltschachteln, Stanzkarton, Stanzkartons, Transportkarton, Transportkartons, Transportschachtel, Transportschachteln, Versand-Faltschachtel, Versand-Faltschachteln, Versandbox, Versandboxen, Versandkarton, Versandkartons, Versandschachteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.