Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschnittbox Clip & Close eckig, 3er Set, 3 x 1,0 Liter emsa 103880, aus Kunststoff TPE/PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-980270
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     103880
EAN/GTIN:
     4009049303260
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Die beliebten Frischhaltedosen mit Clip-Verschluss von EMSA - robust und perfekt für den täglichen Gebrauch in der Küche oder unterwegs. Mit CLIP & CLOSE setzt man auf die besten Frischhaltedosen, die es aktuell auf dem Markt zu kaufen gibt. 100 % Auslaufsicherheit, 100 % Unbedenklichkeit sowie 100 % Hygiene. Die besondere Frischedichtung von EMSA sowie höchste Qualität made in Germany machen es möglich. Egal ob in der Mikrowelle aufwärmen, im Kühlschrank frischhalten, Reste im Tiefkühlfach einfrieren oder nach dem Gebrauch in der Spülmaschine reinigen. Die Frischleistung ist wissenschaftlich bestätigt. Mikrowellen-, spülmaschinen- und gefriergeeignet. Lieferumfang: Set mit 3 Aufschnittboxen á 1,0 Liter und 1 Deckel. Garantie: 30 Jahre. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff TPE/PP
Form:
eckig
Setinhalt:
3 Aufschnittboxen (1,0 Liter), 1 Deckel
Gewicht:
602
Breite:
262
Tiefe:
198
Höhe:
91
Farbe:
transparent
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 8,16*
€ 12,00*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 12,75*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 8,98*
€ 13,10*
16 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 9,79*
€ 13,83*
4 Tage
96
1
€ 5,80*
ab € 9,63*
€ 14,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
508557
ab € 7,01*
Ähnlich
Emsa
509040
ab € 5,57*
Ähnlich
Emsa
508566
ab € 7,935*
Ähnlich
Emsa
508570
ab € 6,41*
Ähnlich
Emsa
508567
ab € 11,26*
Ähnlich
Emsa
508558
ab € 7,03*
Ähnlich
Emsa
508568
ab € 11,54*
Ähnlich
Emsa
512753
ab € 14,59*
Ähnlich
Emsa
508555
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.