| |
|
| Artikel-Nr.: 107-980112 Herst.-Nr.: 557 EAN/GTIN: 4009445011264 |
| |
|
| | |
| Entspiegelte Folie aus besonders reißfestem Weich-Polyethylen, transparent. EAN-Code lesbar. Lösungsmittelfreier, geruchsneutraler Hotmeltkleber. Silikonpapier auf der Rückseite. Aufdruck 10-sprachig. Breite 325mm, Höhe 235mm Weitere Informationen: | | Format: | DIN C4 | Aufdrucktext: | ohne | Farbe: | transparent | Breite: | 325 | Höhe: | 235 | Packung mit: | 250 | Material: | Polyethylen (PE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, begleitpapiertaschen c4, luftpolster versandtasche, Begleitpapiertasche dokuFIX® im Spenderk, Begleitpapiertaschen, Beschriftungstasche, Briefhülle für Begleitpapiere, Briefumschlag für Begleitpapiere, Dokumentenhülle (Begleitpapiertasche), Dokumententasche, Dokumententasche (Begleitpapiertasche), Dokumententaschen, Dokutasche (Kunststoff, Packmittel), Lieferscheintaschen, Packlistentasche, Selbstklebehülle für Begleitpapiere, Selbstklebetasche für Begleitpapiere, Warenbegleittasche, Warenbegleittaschen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 39,32* | € 54,56* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 74,08* | € 96,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|