| |
|
| Artikel-Nr.: 107-980103 Herst.-Nr.: 058 EAN/GTIN: 4009445014371 |
| |
|
| | |
| Entspiegelte Folie aus besonders reißfestem Weich-Polyethylen, transparent. EAN-Code lesbar. Lösungsmittelfreier, geruchsneutraler Hotmeltkleber. Silikonpapier auf der Rückseite. Aufdruck 10-sprachig. Aufdrucktext Lieferschein/Rechnung, Höhe 115mm Weitere Informationen: | | Format: | DIN C6 | Aufdrucktext: | Lieferschein/Rechnung | Farbe: | rot | Breite: | 175 | Höhe: | 115 | Packung mit: | 250 | Material: | Polyethylen (PE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, Begleitpapiertasche dokuFIX® im Spenderk, Begleitpapiertaschen, Beschriftungstasche, Briefhülle für Begleitpapiere, Briefumschlag für Begleitpapiere, Dokumentenhülle (Begleitpapiertasche), Dokumententasche, Dokumententasche (Begleitpapiertasche), Dokumententaschen, Dokutasche (Kunststoff, Packmittel), Lieferscheintaschen, Packlistentasche, Selbstklebehülle für Begleitpapiere, Selbstklebetasche für Begleitpapiere, Warenbegleittasche, Warenbegleittaschen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 11,65* | € 16,67* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,85* | € 20,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0466* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|