Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeuntertasse HEIKE, 0,20 l Caterado 433-237, 6 aller Teile ohne Zugaben, 0.2l, weiß, ST=6ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-976115
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     433-237
EAN/GTIN:
     4014114089338
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Zeitlos und robust aus Porzellan. Durchmesser 15 cm. Sehr widerstandsfähig und langlebig. Absolut spülmaschinenfest, mikrowellenfest und stapelbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzahl aller Teile ohne Zugaben:
6
Volumen:
0.2
Material:
Porzellan
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Cappuccino-Untertasse, Kaffee-Untere, Kaffee-Untertasse, Kaffeeuntere, Kaffeeuntertasse, Unter-Tasse, Untertasse, kaffee obere, Kaffeeuntertasse HEIKE, 0,20 l, Ess-Service, Essgeschirr, Küchengeschirr, Tafel-Service, Tafelgeschirr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.