| |
|
| Artikel-Nr.: 107-970045 Herst.-Nr.: 09450409 EAN/GTIN: 8436015950931 |
| |
|
| | |
| Stabiler Handtuchspender aus ABS-Kunststoff. Für 600 Blatt Handtuchpapier. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Sichtfenster: | ja | nachfüllbar: | ja | für Anzahl Blatt: | 600 | Material: | ABS | Tiefe: | 130 | Höhe: | 365 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Falthandtuchspender, Handabroller (Reinigungsmittel), Handtuchspender, Hygienepapierspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl..., Kunststoffspender (Reinigungsmittel..., Papierhandtuchspender, Putztuchspender, Seifenspender, Spender für Handtuch, Spender für Handtücher, Spendersystem (Reinigungsmittel), Toilettenpapierspender |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 28,91* | € 41,98* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 38,41* | € 51,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|