Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett mit Hülle EXACOMPTA 19296E, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-951086
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     19296E
EAN/GTIN:
     3130630192961
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Blockklemme
Dieses Klemmbrett mit Hülle ermöglicht nicht nur das Erstellen von Notizen auf der Vorderseite, sondern auch die Ablage oder den Schutz von fertig erstellten Notizen auf der Rückseite. Die Hülle eignet sich auch für eine Personalisierung des Klemmbretts. Die Halteklemme aus Metall verfügt über Ecken aus Kunststoff, so dass die Dokumente nicht beschädigt werden. Mit Aufhängeöse zum Aufhängen an einen Wandhaken. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material Klemme:
Metall
Höhe:
320
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material:
Karton kaschiert PP
Breite:
230
Position Klemme:
kurze Seite, mittig
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Clipboard, Klemm-Brett, Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, dokumentenmappe manila exacompta a4, blockklemme a4, blockklemme, Klemmbrett mit Hülle, Blockklemmer, Blockklemmer (Büro), Blockmappe (Büro), Kassenblockhülle (Büro), Klemmbretter, Klemmhebelmappe, Klemmplatte, Klemmplatte (Büro), Klemmplatten, Präsentation, Schreibbrett, Schreibbrett (Büro), Schreibbretter, Schreibplatte (Büro), Schreibplatten, Schreibunterlage, Schreibunterlage (Klemmbrett, Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Schreibunterlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.