Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett mit Klappe EXACOMPTA 18292E, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-951081
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     18292E
EAN/GTIN:
     3130630182924
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett mit Klappe ist aus beschichtetem, widerstandsfähigem Karton. Es ist ausreichend stabil, um in allen Situationen Notizen erstellen zu können. Die Klappe schützt die Dokumente. Sie hat zudem eine angeschrägte Hülle für die Ablage von losen Blättern. Die Halteklemme aus Metall verfügt über Plastikecken, um die Dokumente nicht zu beschädigen. Der Clip ist zudem mit einem Stiftehalter ausgestattet, um für die Notizen alles griffbereit zu haben. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
320
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material:
Karton kaschiert PP
Breite:
230
Position Klemme:
kurze Seite, mittig
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, blockmappe pp 23x34cm blau, blockmappe a4, blockmappen kunststoff, Klemmbrett mit Klappe, Blockklemmer, Blockklemmer (Büro), Blockmappe (Büro), Kassenblockhülle (Büro), Klemmbretter, Klemmhebelmappe, Klemmplatte, Klemmplatte (Büro), Klemmplatten, Präsentation, Schreibbrett, Schreibbrett (Büro), Schreibbretter, Schreibplatte (Büro), Schreibplatten, Schreibunterlage, Schreibunterlage (Klemmbrett, Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Schreibunterlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.