Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Kopierpapier Evercolor inapa Deutschland 2100005031, gelb, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-942025
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100005031
EAN/GTIN:
     3288580400312
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
farbkopierpapier a4 80g intensivgel...
Mattes, farbiges und oberflächengeleimtes Recyclingpapier mit 1,25-fachem Volumen. Bedruckbar mit Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer. Ausgezeichnet mit dem blauen Engel und ausgelobt mit dem EU-Eco-Label rundet Evercolor den Umweltgedanken ab.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, Blauer Engel, EU Ecolabel
Papiergewicht:
80
Format:
DIN A4
Packung mit:
500
bedruckbar mit:
Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer
beidseitig bedruckbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: farbiges kopierpapier a4, farbiges kopierpapier 80g, Recycling-Kopierpapier Evercolor, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02618* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,25*
€ 33,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,38*
€ 31,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,76*
€ 30,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-CY39A80S
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.