Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag MAILmedia DIN lang mayer network 30005492, Packung mit 500 Stück, Fenster ja, weiß, ST=500ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910806
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005492
EAN/GTIN:
     4011839122661
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Die Haftklebung mit Abdeckstreifen bietet dank der Hotmelt-Gummierung höchste Klebekraft. Der gepunktete Innendruck im Farbton PMS 428 mit ausgespartem FSC®-zertifiziert Logo bietet eine hohe Lichtundurchlässigkeit und Blickschutz. Das weiße und FSC®-zertifizierte Papier verleiht den Briefumschlägen eine edle Note. Durch die Klappe an der breiten Seite sind die Briefhüllen einfach zu befüllen.
Klebung mit Haftklebung, Breite 220mm, Höhe 110mm, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Packung mit:
500 Stück
Fenster:
ja
Farbe:
weiß
mit Innendruck:
ja
Klebung:
mit Haftklebung
Breite:
220
Höhe:
110
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Umweltfreundliches Merkmal:
CO2-neutral
Papiergewicht:
100
Material:
ECF
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge din lang mit fenster haftklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang mit fenster, Briefumschlag MAILmedia DIN lang, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 26,84*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,06*
€ 26,84*
1 Tag
40
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,31*
€ 27,41*
1 Tag
40
pro Stück
€ 4,99*
ab € 30,54*
€ 40,77*
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,09*
€ 71,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005395
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.