Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag MAILmedia DIN lang mayer network 30001836, weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910801
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30001836
EAN/GTIN:
     4011839311416
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Die Haftklebung mit Abdeckstreifen bietet dank der Hotmelt-Gummierung höchste Klebekraft. Der gepunktete Innendruck im Farbton PMS 428 mit ausgespartem FSC®-zertifiziert Logo bietet eine hohe Lichtundurchlässigkeit und Blickschutz. Das weiße und FSC®-zertifizierte Papier verleiht den Briefumschlägen eine edle Note. Durch die Klappe an der breiten Seite sind die Briefhüllen einfach zu befüllen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN lang
Höhe:
110
Umweltfreundliches Merkmal:
CO2-neutral
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material:
ECF
Papiergewicht:
100
Breite:
220
mit Innendruck:
ja
Packung mit:
100 Stück
Fenster:
ja
Klebung:
mit Haftklebung
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefhüllen dinlang weiß 100g haftklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Briefumschlag MAILmedia DIN lang, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,48*
2 Tage
126
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,14*
€ 6,50*
10 Tage
126
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,20*
€ 6,59*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,84*
€ 7,49*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,61*
€ 17,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,00*
€ 20,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1061* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.