Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche SECURITEX® mayer network 30002548, B4, 250mm breit, 353mm hoch, HK, weiß, ST=25ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910695
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002548
EAN/GTIN:
     4003928396220
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Sicherheit durch Reißfestigkeit - keine Sendung kommt bei Ihrem Empfänger beschädigt an. Innen verklebte Sicherheitsfolie schützt Ihre Unterlagen optimal gegen Feuchtigkeit. Blickdicht. Gut bedruckbar ? das weiße Kraft-Papier eignet sich optimal für mehrfarbigen, brillanten Druck und ermöglicht problemlose Frankierung und Beschriftung.
Fenster nein, Packung mit 25 Stück, mit Innendruck nein, Papprückwand Nein, Faltenbreite 50mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Breite:
250
Höhe:
353
Klebung:
HK
Fenster:
nein
Packung mit:
25 Stück
Farbe:
weiß
mit Innendruck:
nein
Papprückwand:
Nein
Faltenbreite:
50
Papiergewicht:
130
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentaschen b4 weiß, faltentasche, faltentaschen b4, Faltentasche SECURITEX®, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Faltenversandtaschen, Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kuvert, Kuverts, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
15
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,63*
€ 49,14*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 37,01*
€ 49,50*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.