Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag MAILmedia DIN C6 Kleinpackung mayer network 30002359, Packung mit 25 Stück, SK, weiß, ST=25ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910655
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002359
EAN/GTIN:
     4003928212261
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fenster ja, Breite 162mm, Höhe 114mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN C6
Packung mit:
25 Stück
Fenster:
ja
Farbe:
weiß
mit Innendruck:
ja
Klebung:
SK
Breite:
162
Höhe:
114
Papiergewicht:
72
mit Seidenfutter:
nein
Material:
ECF
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, kuvertierhüllen c6, c6 fensterbriefumschlag, Briefumschlag MAILmedia DIN C6 Kleinpack, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,11*
1 Tag
264
€ 5,49*
ab € 0,68*
€ 1,14*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,77*
€ 1,30*
10 Tage
265
€ 5,87*
ab € 0,92*
€ 1,57*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 2,36*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
230070
ab € 3,94*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30123546
ab € 1,33*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002353
ab € 0,46*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002358
ab € 0,56*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002360
ab € 1,90*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002361
ab € 2,05*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002369
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.