Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag MAILmedia DIN lang Kleinpackung mayer network 30002372, Packung mit 25 Stück, NK, weiß, ST=25ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910491
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002372
EAN/GTIN:
     4003928221508
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fenster nein, Breite 220mm, Höhe 110mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Packung mit:
25 Stück
Fenster:
nein
Farbe:
weiß
mit Innendruck:
nein
Klebung:
NK
Breite:
220
Höhe:
110
Papiergewicht:
80
mit Seidenfutter:
ja
Material:
ECF
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefhülle din lang, briefumschlag c5/6, Briefumschlag MAILmedia DIN lang Kleinpa, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,87*
€ 3,28*
1 Tag
205
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,57*
1 Tag
205
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,48*
€ 3,97*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,90*
€ 3,98*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,57*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30123546
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.