Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN C5 - Kleinpackung mayer network 30022378, 162mm breit, 229mm hoch, SK, weiß, ST=50ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910410
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30022378
EAN/GTIN:
     4003928358501
Suchbegriffe:
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Packung mit 50 Stück, mit Innendruck ja, Papier ECF
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Breite:
162
Höhe:
229
Klebung:
SK
Packung mit:
50 Stück
Farbe:
weiß
mit Innendruck:
ja
Besonderheit:
Innendruck grau
Papier:
ECF
Papiergewicht:
90
Weitere Suchbegriffe: Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag c5, Versandtasche DIN C5 - Kleinpackung, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 3,87*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 4,26*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,74*
€ 5,37*
2 Tage
70
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 4,11*
€ 6,47*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,09*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002476
ab € 2,32*
Ähnlich
MAILmedia
30002478
ab € 0,62*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002474
ab € 2,09*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30022379
ab € 2,21*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
356110
ab € 0,81*
Ähnlich
Euro Kuvert
356100
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.