Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag MAILmedia DIN lang Kleinpackung mayer network 30002374, Packung mit 25 Stück, SK, weiß, ST=25ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910405
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002374
EAN/GTIN:
     4003928221911
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fenster nein, mit Innendruck ja, Breite 220mm, Höhe 110mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Packung mit:
25 Stück
Fenster:
nein
Farbe:
weiß
mit Innendruck:
ja
Klebung:
SK
Breite:
220
Höhe:
110
Papiergewicht:
72
mit Seidenfutter:
nein
Material:
ECF
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschlag din lang weiß ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang ohne fenster, Briefumschlag MAILmedia DIN lang Kleinpa, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,58*
€ 0,91*
1 Tag
455
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,11*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,14*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,67*
€ 1,17*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,60*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002375
ab € 0,60*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002388
ab € 1,87*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
225420
ab € 1,96*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30022377
ab € 1,07*
Ähnlich
Euro Kuvert
228260
ab € 0,71*
Ähnlich
Soennecken
1333
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.