| |
|
| Artikel-Nr.: 107-902285 Herst.-Nr.: 30005365 EAN/GTIN: 4003928723354 |
| |
|
| | |
| Fenster nein, Klebung SK, Breite 220mm, Höhe 110mm Weitere Informationen: | | Format: | DIN lang | Packung mit: | 1000 Stück | Fenster: | nein | Farbe: | grau RC | mit Innendruck: | nein | Klebung: | SK | Besonderheit: | mit Sicherheitsschlitzen | Breite: | 220 | Höhe: | 110 | Papiergewicht: | 75 | Material: | ECF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, briefumschläge dl grau, briefumschlag c5/6, briefhülle din lang, Briefumschlag DIN lang mit Sicherheitssc, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 29,89* | € 40,34* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 35,80* | € 54,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|